FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF MEGALI. INOX A24V 230X2,5X22,23 T41
Doorslijpschijf Vlak Mega-Line Inox
Zie technische informatieReferenties
Flexovit:66252920065
Rubix:23421616
EAN:8711479299209

Productdetails : FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF MEGALI. INOX A24V 230X2,5X22,23 T41
Flexovit Mega-Line ultra dunne doorslijpers, al sinds jaren de benchmarkin het industriële slijpproces. Afbraam- en doorslijpschijven voldoen aanalle eisen van de meest veeleisende gebruikers. Voordelen: Sneller werkenen duidelijk aantoonbaar langere standtijd t.o.v. concurrerende merken.Upgrading: Verbeterde slijpkorrels en een revolutionair bindingssysteemmet een drie dimensionale snij-capaciteit. Met kleinere etiketten op deschijven zorgen de slijpkorrels aan beide zijden voor een extra koele snede.Performance verbetering met 30%. Minder vibratie. Koele snede in staalen roestvaststaal. Snelle verspaning waardoor lagere slijpkosten. Mindermateriaal verlies.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 230 mm |
| Dikte | 2,5 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Vorm | vlak |
| Korrel | 24 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | mega-line inox |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 196,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
