METABO DIAMANT SLIJPSCHIJF 300X20,0/22,23/25,4MM 628563000
Diamant-doorslijpschijven "professional" / UP
Zie technische informatieReferenties
Metabo:628563000
Rubix:A0200888
Fabrikant:628563000
EAN:4061792174412






Productdetails : METABO DIAMANT SLIJPSCHIJF 300X20,0/22,23/25,4MM 628563000
Zeer krachtige diamant-doorslijpschijf met gesegmenteerde rand voor het agressief en snel doorslijpen van harde materialen met een groot slijpvermogen en zeer lange levensduur, Zeer geschikt voor algemene bouwmaterialen zoals beton, wasbeton, harde en zachte zandsteen, dakpannen, Nette zaagkanten en een hoge zaagsnelheid door de speciale segmenten met korte tanden, Optimale veiligheid door lasergelaste diamantsegmenten. Segmenthoogte 9 - 10 mm., Art. nr. 628563000 en 628564000 met verloopring voor machines met een houder van 20 mm of 25,4 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 300 mm |
| Dikte | 2,8 mm |
| Schuurmateriaal | diamant |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | voor algemene bouwmaterialen zoals beton, wasbeton, harde en zachte zandsteen en dakpannen; voor agressief en snel doorslijpen met schone zaag-/snijranden. |
| Vorm | gesegmenteerd (doorslijpschijf met lasergelaste diamantsegmenten) |
| Max. toerental | 99 m/s |
| Serie | diamant-doorslijpschijven 'professional' / up |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,25 excl. BTW
/ stuk
€ 126,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden