BAHCO HANEVOETSLEUTEL 3/8 1.3/16 747-1.3/16

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:747-1.3/16
Rubix:A0765027
Fabrikant:747-1.3/16
EAN:7314150362929
BAHCO HANEVOETSLEUTEL 3/8 1.3/16 747-1.3/16

Technische samenvatting

Opening1-3/16'
Lengte40 mm
Typekraaienvoet sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO HANEVOETSLEUTEL 3/8 1.3/16 747-1.3/16


Bahco 747-1.3/16 kraaienpootsleutel voor 3/8" aandrijfvierkant met opening 1-3/16". Verchroomde afwerking, geschikt voor uiteenlopende toepassingen volgens ISO 1174 en DIN 3120.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening1-3/16'
Lengte40 mm
Typekraaienvoet sleutel
Afwerkingverchroomd
78,37 excl. BTW
/ stuk
94,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen