Referenties
Bahco:14R-3/4
Rubix:A0768223
Fabrikant:14R-3/4
EAN:7314150365937




Technische samenvatting
| Aansluiting | rechthoekige aansluiting 14x18 mm; aansluiting 3/4' '' |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
Productdetails : BAHCO INSTEEKRATEL ROND 14X18 3/4 14R-3/4
Bahco insteekratelkop 14R-3/4: ronde omkeerbare ratel met 45 tanden voor 14 x 18 mm rechthoekige aansluiting en 3/4" aandrijving.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | rechthoekige aansluiting 14x18 mm; aansluiting 3/4' '' |
| Lengte | 70 mm |
| Diameter | 40 mm |
| Model | 14r-3/4 |
| Gewicht | 340 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,39 excl. BTW
/ stuk
€ 165,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen