KNIPEX OMSCHAKELBARE RATEL 3/8 VDE 98 31

Omschakelbare ratels

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:98 31
Rubix:10163113
EAN:4003773026495
KNIPEX OMSCHAKELBARE RATEL 3/8 VDE 98 31
Technische samenvatting
Aansluiting3/8 ''
Lengte190 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX OMSCHAKELBARE RATEL 3/8 VDE 98 31


De Knipex 98 31 geïsoleerde omschakelbare ratel is ontworpen voor gebruik met doppen met een 3/8" vierkante aandrijving bij elektrische werkzaamheden. Het links/rechts omkeerbare ratelmechanisme en de soepele werking vergemakkelijken zowel vast- als losdraaiwerkzaamheden. Het gereedschap is VDE-gecertificeerd voor veilige interventies tot 1000 V.

Kenmerken:
De Knipex 98 31 omschakelbare ratel wordt gebruikt met compatibele doppen met een 3/8" vierkante aansluiting. Het omkeerbare ratelmechanisme maakt het mogelijk om snel van draairichting te wisselen voor vast- of losdraaiwerkzaamheden. De werking is bijzonder soepel, wat een vlotte en gelijkmatige uitvoering van werkzaamheden ondersteunt. De doppen worden stevig vastgehouden dankzij een betrouwbare vergrendeling met veerbelaste kogel, waardoor onbedoeld loskomen tijdens het gebruik wordt beperkt. De sleutel beschikt over een VDE-gecertificeerde isolatie, conform de eisen voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V.

Specificaties:
• Aansluitvierkant: 3/8"
• Afmetingen: 190 × 41 × 48 mm
• Isolatie: 1000 V
• Gewicht: 324 g

Normen:
• DIN EN 60900/ IEC 60900: geïsoleerd gereedschap dat voldoet aan de veiligheidseisen voor elektrische werkzaamheden onder spanning tot 1000 V
• REACH: conform de Europese verordening, zonder zeer zorgwekkende stoffen (SVHC)
For use with sockets. Reversible for clockwise and anti-clockwise directions. Extremely smooth action. Quick, easy and reliable locking of attached sockets. Chrome vanadium steel, forged

Sterke punten

• Veilige bevestiging van doppen dankzij veerbelaste kogelvergrendeling
• Veelzijdig gebruik dankzij het omkeerbare rechts- of linksdraaiende ratelmechanisme
• Soepel en gecontroleerd werken door een vloeiende ratelwerking
• Verhoogde veiligheid bij elektrische werkzaamheden dankzij VDE-gecertificeerde isolatie

Toepassingen

Deze omschakelbare ratel wordt gebruikt voor vast- en losdraaiwerkzaamheden met 3/8" doppen bij elektrische werkzaamheden. Dit gereedschap is geschikt voor onderhouds-, montage- en afstelwerkzaamheden aan elektrische installaties, onder meer in schakelkasten, verdeelborden en elektrische apparatuur waar het gebruik van gecertificeerd geïsoleerd gereedschap vereist is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)200x41x48 mm
Aansluiting3/8 ''
Lengte190 mm
Afwerkinggeïsoleerd
Gewicht324 g
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
95,28 excl. BTW
/ stuk
115,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden