BAHCO KLIKMOMENT PRE SPIE 4-20NM 74PS-20

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:74PS-20
Rubix:A0415379
Fabrikant:74PS-20
EAN:7314150416233
BAHCO KLIKMOMENT PRE SPIE 4-20NM 74PS-20

Technische samenvatting

Minimaal aanhaalmoment4 N.m
Maximaal aanhaalmoment20 N.m
Aansluiting16 mm spigot (rond) ''
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO KLIKMOMENT PRE SPIE 4-20NM 74PS-20


Bahco 74PS-20 is een mechanische preset klikmomentsleutel met verwisselbare 16 mm spigotkop en instelbaar koppel van 4–20 Nm. De klik geeft een tastbaar en hoorbaar signaal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimaal aanhaalmoment4 N.m
Maximaal aanhaalmoment20 N.m
Aansluiting16 mm spigot (rond) ''
Lengte206 mm
Gewicht0,4 kg
Bevestiging231
NormISO 6789-1:2017; ISO 6789
Typemechanische preset klikmomentsleutel met verwisselbare spigotkop
€ 152,07 excl. BTW
/ stuk
€ 184,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen