Referenties
Bahco:TAW38135M
Rubix:A0761987
Fabrikant:TAW38135M
EAN:7314150502295





Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 6,8 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 135 N.m |
| Aansluiting | 3/8 in '' |
Productdetails : BAHCO MOMENTHOEKSL MICRO 3/8 7-135NM TAW38135M
Digitale Bahco micro momenthoek-/dremomentsleutel met vaste ratelkop voor 6,8 tot 135 Nm. Met hoekmeting 0-360° en geheugen (50 metingen).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimaal aanhaalmoment | 6,8 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 135 N.m |
| Aansluiting | 3/8 in '' |
| Lengte | 389 mm |
| Gewicht | 0,73 kg |
| Bevestiging | 376 |
| Norm | DIN EN ISO 6789 |
| Type | elektronische micro momenthoek-/dremomentsleutel met vaste ratelkop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 736,46 excl. BTW
/ stuk
€ 891,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen