Referenties
Bahco:75R3-1000
Rubix:A0768715
Fabrikant:75R3-1000
EAN:7314150415229




Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 300 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 1000 N.m |
| Aansluiting | 3/4' vierkante aansluiting '' |
Productdetails : BAHCO KLIKMOMENT VRIJ 3/4 300-1000NM 75R3-1000
Bahco 75R3-1000 is een mechanische klikmomentsleutel met vrije handplaatsing en vaste ratelkop. Bereik 300–1000 Nm voor gecontroleerd aandraaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimaal aanhaalmoment | 300 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 1000 N.m |
| Aansluiting | 3/4' vierkante aansluiting '' |
| Lengte | 1245 mm |
| Gewicht | 5,8 kg |
| Bevestiging | 1208 |
| Norm | ISO 6789-1:2017; ISO 6789-2:2017 |
| Type | mechanische klikmomentsleutel (vrije handplaatsing), vaste ratelkop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.379,60 excl. BTW
/ stuk
€ 1.669,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen