Referenties
Milwaukee:4932492734
Rubix:A0878278
Fabrikant:4932492734
EAN:4058546476052

Productdetails : MILWAUKEE STEEKSLEUTEL 30X32MM 4932492734
Dubbele steeksleutels 30x32 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 30x32 mm |
| Lengte | 302 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 9,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,00 excl. BTW
/ stuk
€ 30,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
