BAHCO KLIKMOMENTSLEUTEL 1/4 3-15NM 7455-15

7455 Mechanische momentsleutel

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:7455-15
Rubix:A0770562
EAN:7314150119646
BAHCO KLIKMOMENTSLEUTEL 1/4 3-15NM 7455-15

Technische samenvatting

Minimaal aanhaalmoment3 N.m
Maximaal aanhaalmoment15 N.m
Aansluiting1/4 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO KLIKMOMENTSLEUTEL 1/4 3-15NM 7455-15


Mechanische klikmomentsleutel. Nauwkeurigheid: +/- 4% (vastdraaien) en +/- 6% (losdraaien). Vaste ratelkop. 32 Tanden / 11.25o actie. Dubbele schaal: metrisch en inch. ISO 6789.

Sterke punten

Mechanical Adjustable Torque Click Wrench with Marked Scale and Fixed Ratchet Head

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht630 g
Minimaal aanhaalmoment3 N.m
Maximaal aanhaalmoment15 N.m
Aansluiting1/4 ''
Lengte258 mm
Aangepaste tariefcode82041100
€ 229,78 excl. BTW
/ stuk
€ 278,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen