Referenties
Bahco:SC335M-46
Rubix:A0763864
Fabrikant:SC335M-46
EAN:7314150344406

Productdetails : BAHCO OPEN STEEKSLEUTEL 46MM SC335M-46
Diep doorgezette Bahco open steeksleutel SC335M-46 voor stellingbouw. Gefosfateerde afwerking, 60° offset voor werken in besloten ruimtes en zware omstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 46 mm |
| Lengte | 500 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,20 excl. BTW
/ stuk
€ 90,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
