BAHCO SCHRDR DOPSL 1/4 T6 6709TORX-T6

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:6709TORX-T6
Rubix:A0763479
Fabrikant:6709TORX-T6
EAN:7314150460540
BAHCO SCHRDR DOPSL 1/4 T6 6709TORX-T6

Technische samenvatting

Aansluiting1/4' vierkantaansluiting ''
Diameter12 mm
Lengte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHRDR DOPSL 1/4 T6 6709TORX-T6


Bahco schroevendraaierdopsleutel 6709TORX-T6 voor TORX T6-schroeven. 1/4" vierkante aansluiting, lengte 36 mm, gewicht 10 g, met hoog gepolijste afwerking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Aansluiting1/4' vierkantaansluiting ''
Diameter12 mm
Lengte36 mm
Vierkant6,35 mm
Diameter (inch)1/4 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht10 g
10,32 excl. BTW
/ stuk
12,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen