Referenties
Bahco:BPC817K1
Rubix:A0769040
EAN:7314150331260




Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/4 in vierkante aandrijving '' |
|---|---|
| Maximaal koppel | 2034 N.m |
| Gewicht | 6,2 kg |
Productdetails : BAHCO MICRO SLAGMOERSLEUTELSET. 3/4 BPC817K1
Bahco BPC817K1 is een 3/4" perslucht slagmoersleutelset met 4 metrische impactdoppen (24, 27, 30 en 32 mm), geleverd in een robuuste koffer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 in vierkante aandrijving '' |
| Maximaal koppel | 2034 N.m |
| Gewicht | 6,2 kg |
| Onbelast toerental | 5000 rpm |
| Luchtverbruik | 198 l/min |
| Totale lengte | 390 mm |
| Geluidsniveau | 96 dB |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 950,37 excl. BTW
/ stuk
€ 1.149,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen