FACOM KABELSCHOENTANG 449BSLS
Standaard kabelschoentang voor geïsoleerde kabelschoenen - SLS
Zie technische informatieReferenties
Facom:449BSLS
Rubix:10562181
EAN:3662424029462


Technische samenvatting
| Lengte | 240 mm |
|---|---|
| Min. krimpcapaciteit | 1,5 mm² |
| Max. krimpcapaciteit | 6 mm² |
Productdetails : FACOM KABELSCHOENTANG 449BSLS
Standard crimping tool for pre-insulated terminals - SLS
- Tool equipped with FACOM SLS attachment solution to protect against accidental falls.
- The "rotating" crimped cable solution, chosen and tested by FACOM, preserves the tool's ergonomic operation.
- Crimping for pre-insulated terminals: 1.5-2.5-6 mm².
- Crimping for bare terminals: 1.5-2.5-6 mm².
- Stripping: 0.75 to 6 mm².
- Integrated wire-cutting function.
Weight: 345 g.
- Tool equipped with FACOM SLS attachment solution to protect against accidental falls.
- The "rotating" crimped cable solution, chosen and tested by FACOM, preserves the tool's ergonomic operation.
- Crimping for pre-insulated terminals: 1.5-2.5-6 mm².
- Crimping for bare terminals: 1.5-2.5-6 mm².
- Stripping: 0.75 to 6 mm².
- Integrated wire-cutting function.
Weight: 345 g.
Sterke punten
• Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele val voorkomt.• De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.• Klemmen voor geïsoleerde kabelschoenen: 1,5-2,5-6 mm².• Klemmen van niet-geïsoleerde kabelschoenen: 1,5-2,5-6 mm².• Strippen: 0,75 tot 6 mm².• Met kabelknipfunctie.• Lengte: 225 mm.Gewicht: 345 g.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 250x60x25 mm |
| Gewicht verpakking | 344 g |
| Lengte | 240 mm |
| Min. krimpcapaciteit | 1,5 mm² |
| Max. krimpcapaciteit | 6 mm² |
| Gewicht | 345 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,56 excl. BTW
/ stuk
€ 55,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen