KNIPEX PROFIEL GEISOL AANSLUITST/STOOTVE 97330X - 97 39 06
Krimpmondstuk
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:97 39 06
Rubix:A0755629
EAN:4003773070085

Technische samenvatting
| Lengte | 32 mm |
|---|---|
| Min. krimpcapaciteit | 0,5 mm² |
| Max. krimpcapaciteit | 6 mm² |
Documenten
Productdetails : KNIPEX PROFIEL GEISOL AANSLUITST/STOOTVE 97330X - 97 39 06
Slechts éen gereedschap voor de meest courante krimptoepassingen. De krimpinzetten kunnen snel en eenvoudig vervangen worden zonder extra gereedschap. De verwisselbare krimpprofielen zijn veilig opgeborgen in een rond magazijn. Comfortabele, krachtige krimptang in professionele kwaliteit. Betrouwbare krimpresultaten zoals bij vast gemonteerde krimpinzetstukken. Constant hoge krimpkwaliteit door precisieprofielen en dwangsluiting (ontgrendelbaar). Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard. Rond magazijn: kunststof, glasvezelversterkt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x32x12 mm |
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Lengte | 32 mm |
| Min. krimpcapaciteit | 0,5 mm² |
| Max. krimpcapaciteit | 6 mm² |
| Gewicht | 45 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,77 excl. BTW
/ stuk
€ 62,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen