BAHCO SCHROEVENDRAAIER 4.0X0.8X125MM B191.040.125
BahcoFit-schroevendraaier met rechte punt en rubberen handgreep
Zie technische informatieReferenties
Bahco:B191.040.125
Rubix:A0770850
EAN:7314150277988

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER 4.0X0.8X125MM B191.040.125
Schroevendraaier voor gleufschroeven. Handvat: twee componenten handgreep met verticale groeven voor comfortabele grip en maximale kracht, Anti slip oppervlak. Permanent symbool op handgreep voor snelle identificatie. Blad: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard, Zwarte tip voor extra precisie. Artikelnummer en maar zijn gelaserd voor makkelijkere identificatie. ISO 2380/DIN 5264. SB: Retail verpakking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 44 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 0,8x4 mm |
| Blad lengte | 125 mm |
| Lengte | 220 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,38 excl. BTW
/ stuk
€ 4,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
