BAHCO SCHROEVENDRAAIER BAHCOFIT 5D B219.005

BahcoFit-schroevendraaierset met sleuf/kruiskop en rubberen handgreep - 8 stuks

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:B219.005
Rubix:A0770871
EAN:7314150283255
BAHCO SCHROEVENDRAAIER BAHCOFIT 5D B219.005
Technische samenvatting
Aantal elementen5
Afdrukmeervoudige opdruk
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER BAHCOFIT 5D B219.005


BahcoFit schroevendraaierset, 8 stuks. Voor gleuf en Phillips® schroeven. In kartonnen doos.

Sterke punten

Comfortable to use with the two-component handle made with over 75% rubber|Maximum grip thanks to the vertical anti-slip grooves in the handle|Easy size and screw type identification from the markings on the handle

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht410 g
Aantal elementen5
Afdrukmeervoudige opdruk
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,46 excl. BTW
/ stuk
23,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen