Referenties
Festo:DADB-S1-16-S51-100
Rubix:05111970
Fabrikant:553401
EAN:4052568095833

Technische samenvatting
| Diameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal | versterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 51 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO VOUWBALGKIT DADB-S1-16-S51-100 553401
Vouwbalgkit DADB-S1-16-S51-100 voor normcilinder volgens ISO 6432 Buitendiameter=22 mm, Grootte=16, Slagbereik=51 - 100 mm, Zuigerstangverlenging=34 mm, Design=rond
Bellows kit DADB-S1-16-S51-100 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=22 mm, size=16, stroke range=51 - 100 mm, piston rod extension=34 mm, shape=round
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Diameter | 16 mm |
| Materiaal | versterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 51 mm |
| Maximumlengte | 100 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 40169997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,21 excl. BTW
/ stuk
€ 83,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen