SIMRIT BALG V6-217

Kousenband

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:29370
Rubix:04150038
Fabrikant:29370
SIMRIT BALG V6-217

Technische samenvatting

Diameter190 mm
Materiaalcr
Minimumlengte28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT BALG V6-217


Balgen zijn beschermende elementen die bestaan uit een bewegend deel en twee verbindingsstukken voor bevestiging. Ze beschermen axiaal bewegende stangen en machinedelen tegen vuil, waternevel, stof of weersinvloeden. Afhankelijk van hun ontwerp kunnen ze bewegingen loodrecht op de as of een combinatie van bewegingen opvangen.

Toepassingen

De functionele afdichting van kogelgewrichten, verbinding van twee buisuiteinden, duwstangen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter190 mm
Materiaalcr
Minimumlengte28 mm
Maximumlengte200 mm
Aangepaste tariefcode40169997
€ 144,65 excl. BTW
/ stuk
€ 175,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen