FESTO VOUWBALGKIT DADB-V6-40-S251-300 553299

Balgkit DADB-V6-40

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DADB-V6-40-S251-300
Rubix:05112132
Fabrikant:553299
EAN:4052568196455
FESTO VOUWBALGKIT DADB-V6-40-S251-300 553299

Technische samenvatting

Diameter40 mm
Materiaalversterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal
Minimumlengte251 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VOUWBALGKIT DADB-V6-40-S251-300 553299


Vouwbalgkit DADB-V6-40-S251-300 voor normcilinder volgens ISO 15552 Buitendiameter=46 mm, Grootte=40, Slagbereik=251 - 300 mm, Zuigerstangverlenging=86 mm, Design=rond
Bellows kit DADB-V6-40-S251-300 for standard cylinders according to ISO 15552. Outer diameter=46 mm, Size=40, Stroke range=251 - 300 mm, Piston rod extension=86 mm, Design=round

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht167 g
Diameter40 mm
Materiaalversterkt met pa, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal
Minimumlengte251 mm
Maximumlengte300 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode40169997
€ 136,59 excl. BTW
/ stuk
€ 165,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen