FESTO VOUWBALGKIT EADB-V2-80-S401-500 1489410

Balgkit EADB-V2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EADB-V2-80-S401-500
Rubix:05116618
Fabrikant:1489410
EAN:4052568233624
FESTO VOUWBALGKIT EADB-V2-80-S401-500 1489410

Technische samenvatting

Diameter80 mm
Materiaalaluminiumlegering, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal
Minimumlengte401 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VOUWBALGKIT EADB-V2-80-S401-500 1489410


Vouwbalgkit EADB-V2-80-S401-500 Buitendiameter=93 mm, Grootte=80, Slagbereik=401 - 500 mm, Zuigerstangverlenging=117 mm, Design=rond
Bellows kit

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht541,97 g
Diameter80 mm
Materiaalaluminiumlegering, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal
Minimumlengte401 mm
Maximumlengte500 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode40169997
401,23 excl. BTW
/ stuk
485,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen