PIAB ZUIGNAP B40 - 0101106

Balgzuignappen B

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Piab:0101106
Rubix:05151105
Fabrikant:0101106
PIAB ZUIGNAP B40 - 0101106

Technische samenvatting

Materiaalsiliconen (sil)
Diameter40 mm
Vormbalg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PIAB ZUIGNAP B40 - 0101106


Piab’s siliconen balgzuignap is ontworpen voor uitstekende flexibiliteit en aanpassingsvermogen bij veeleisende materiaalhanteringstoepassingen. De zachte siliconenconstructie zorgt voor een zachte grip. Het balgontwerp compenseert uitstekend hoogteverschillen en maakt effectieve hantering van oneffen voorwerpen mogelijk. Duurzaam en bestand tegen chemicaliën, biedt de siliconen balgzuignap betrouwbare, veilige en efficiënte prestaties in veeleisende automatiseringsomgevingen.

Sterke punten

Gemaakt van hoogwaardig siliconen voor veilige en efficiënte hanteringUitstekende flexibiliteit voor aanpassing aan oneffen oppervlakkenBestand tegen chemicaliën en hoge temperaturenBalgontwerp compenseert hoogteverschillenGeschikt voor kunststoffen, plaatmetaal en verpakkingsapplicaties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalsiliconen (sil)
Diameter40 mm
Vormbalg
Typezuignap
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur200 °C
31,86 excl. BTW
/ stuk
38,55 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden