PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER B50 SI-AL 53-1/4 0101631

Balgzuignappen B

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Piab:0101631
Rubix:A0080458
Fabrikant:101631
PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER B50 SI-AL 53-1/4 0101631

Technische samenvatting

Materiaalsilicone (sil)
Diameter50 mm
Vormbalg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER B50 SI-AL 53-1/4 0101631


Piab’s siliconen balgzuignap is ontworpen voor uitstekende flexibiliteit en aanpassingsvermogen bij veeleisende materiaalhanteringstoepassingen. De zachte siliconenconstructie zorgt voor een zachte grip. Het balgontwerp compenseert uitstekend hoogteverschillen en maakt effectieve hantering van oneffen voorwerpen mogelijk. Duurzaam en bestand tegen chemicaliën, biedt de siliconen balgzuignap betrouwbare, veilige en efficiënte prestaties in veeleisende automatiseringsomgevingen.

Sterke punten

Gemaakt van hoogwaardig siliconen voor veilige en efficiënte hanteringUitstekende flexibiliteit voor aanpassing aan oneffen oppervlakkenBestand tegen chemicaliën en hoge temperaturenBalgontwerp compenseert hoogteverschillenGeschikt voor kunststoffen, plaatmetaal en verpakkingsapplicaties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalsilicone (sil)
Diameter50 mm
Vormbalg
Typeb
51,08 excl. BTW
/ stuk
61,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen