Referenties
Piab:3150031S
Rubix:A0816526
Fabrikant:3150031S



Documenten
Productdetails : PIAB SUCTION CUP B150.20.15UA 3150031S
Piab’s siliconen balgzuignap is ontworpen voor uitstekende flexibiliteit en aanpassingsvermogen bij veeleisende materiaalhanteringstoepassingen. De zachte siliconenconstructie zorgt voor een zachte grip. Het balgontwerp compenseert uitstekend hoogteverschillen en maakt effectieve hantering van oneffen voorwerpen mogelijk. Duurzaam en bestand tegen chemicaliën, biedt de siliconen balgzuignap betrouwbare, veilige en efficiënte prestaties in veeleisende automatiseringsomgevingen.
Sterke punten
Gemaakt van hoogwaardig siliconen voor veilige en efficiënte hanteringUitstekende flexibiliteit voor aanpassing aan oneffen oppervlakkenBestand tegen chemicaliën en hoge temperaturenBalgontwerp compenseert hoogteverschillenGeschikt voor kunststoffen, plaatmetaal en verpakkingsapplicaties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone (sil) |
| Diameter | 155 mm |
| Vorm | balg |
| Type | piab suction cup b150.20.15ua 3150031s |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 293,15 excl. BTW
/ stuk
€ 354,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen