Referenties
Piab:0101861
Rubix:0599111239
Fabrikant:0101861



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP 0101861 B75-2
Piab’s siliconen balgzuignap is ontworpen voor uitstekende flexibiliteit en aanpassingsvermogen bij veeleisende materiaalhanteringstoepassingen. De zachte siliconenconstructie zorgt voor een zachte grip. Het balgontwerp compenseert uitstekend hoogteverschillen en maakt effectieve hantering van oneffen voorwerpen mogelijk. Duurzaam en bestand tegen chemicaliën, biedt de siliconen balgzuignap betrouwbare, veilige en efficiënte prestaties in veeleisende automatiseringsomgevingen.
Sterke punten
Gemaakt van hoogwaardig siliconen voor veilige en efficiënte hanteringUitstekende flexibiliteit voor aanpassing aan oneffen oppervlakkenBestand tegen chemicaliën en hoge temperaturenBalgontwerp compenseert hoogteverschillenGeschikt voor kunststoffen, plaatmetaal en verpakkingsapplicaties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone |
| Diameter | 75 mm |
| Vorm | balg |
| Type | piab zuignap 0101861 b75-2 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,10 excl. BTW
/ stuk
€ 145,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen