INA KWVE 20 B N V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball Bearing Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE20-B-N-V2-G3
Rubix:03146300
Fabrikant:0125089180340
EAN:4054362972570

Documenten
Productdetails : INA KWVE 20 B N V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball row pads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 397 g |
| Breedte | 71,4 mm |
| Lengte | 63 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,90 excl. BTW
/ stuk
€ 170,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
