Referenties
INA:KWLT25-HL-G3-V0
Rubix:A0958650
Fabrikant:303718471014010
EAN:4064328754010





Productdetails : INA KWLT25-HL-V0-G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v0 |
| Breedte | 48 mm |
| Lengte | 99,7 mm |
| Bouwmaat | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 232,30 excl. BTW
/ stuk
€ 281,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
