SPEAR&JACK BALLASTSCHOP - SPOORWEGSCHOP STEEL 2102
Ballastschop-spoorwegschop steel
Zie technische informatieReferenties
Spear & Jackson:2102EN
Rubix:11061059
EAN:8712129975207

Productdetails : SPEAR&JACK BALLASTSCHOP - SPOORWEGSCHOP STEEL 2102
Ballastschop - Spoorwegschop Spear & Jackson 2102 EN met steel 32 inch.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Vorm van de kop | recht |
| Hoogte | 812,8 cm |
| Handvat | d-handvat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,62 excl. BTW
/ stuk
€ 101,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
