Referenties
Offner:790130
Rubix:11061720
EAN:8712129901305

Productdetails : GRAANSCHOP GEBOGEN OFFNER 130 CM
Graanschop Aluminium met slijtstrip, merk OFFNER. Compleet met gebogen Atlas batsesteel 130 cm. Materiaal steel: essen. Materiaal gereedschap: aluminium.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Vorm van de kop | recht |
| Breedte | 33 cm |
| Hoogte | 41 cm |
| Handvat | ja |
| Lengte | 1300 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,96 excl. BTW
/ stuk
€ 56,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
