Referenties
Milwaukee:4933480961
Rubix:A0423066
Fabrikant:4933480961
EAN:4058546412463

Productdetails : MILWAUKEE BANDVIJL M12 FUEL 13 MM M12 FBFL13-402B
MILWAUKEE® M12 FUEL™ 13 mm band file with up to 14.500 rpm. 2 speed modes + variable speed trigger provides maximum control. Reverse mode - allows the user to choose the belt orientation. 360° tool-free head adjusment - best handling for each working enviroment + provides compact storage. Dual action safety trigger with lock-on functions. Tool-free belt change. Compatible with 13*457 mm belts. Weight with battery 1kg (2.0Ah). Supplied with 2 x 4.0 REDLITHIUM™ batteries, 80 min. charger and bag.
Milwaukee M12 FUEL bandvijl FBFL13-402B is een 12V accubandfile met 13 mm bandbreedte voor gecontroleerd ontbramen en afwerken. Inclusief 2x 60 korrel schuurbanden, met 2 snelheden, reverse en LED.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Korrel | 60 |
| Breedte | 13 mm |
| Lengte | 457 mm |
| Gebruik | voor het ontbramen en afwerken van lasnaden, contouren, randen en profielen. geschikt voor o.a. rvs (inox), aluminium en hout. |
| Materiaal | aluminiumoxide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 415,89 excl. BTW
/ stuk
€ 503,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
