FLEXOVIT SCHUURBAND ALOX 75X2000 SX373 P80

Flexovit SX373 smalle schuurbanden

Zie technische informatie

Referenties

Flexovit:63642586059
Rubix:23974006
EAN:3157625594333
FLEXOVIT SCHUURBAND ALOX 75X2000 SX373 P80

Technische samenvatting

Korrel80
Breedte75 mm
Lengte2000 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FLEXOVIT SCHUURBAND ALOX 75X2000 SX373 P80


Flexovit biedt een complete selectie maten en slijpkorrels voor de meeste toepassingen op het gebied van dimensioneren, tussenslijpen en polijsten. Deze banden worden meestal gebruikt voor backstands of vaste machines die werken met contactwielen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Korrel80
Breedte75 mm
Lengte2000 mm
€ 8,80 excl. BTW
/ stuk
€ 10,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden