PFERD LAPPENSCHIJF TR 8010-10 DOEK ZACHT

Polijstmop, zacht 80x10x10 mm

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:TR 8010-10 TW
Rubix:23086224
Fabrikant:44270804
EAN:4007220294109
PFERD LAPPENSCHIJF TR 8010-10 DOEK ZACHT

Technische samenvatting

Diameter80 mm
Diameter cilinderboring10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD LAPPENSCHIJF TR 8010-10 DOEK ZACHT


Stoffenringen worden gebruikt voor voorpolijsten en hoogglanspolijsten met polijstpasta's.
Als u een zeer gladde oppervlakteafwerking wilt bereiken, gebruik dan meerdere of zelfs alle varianten achter elkaar.
Stoffenringen zijn verkrijgbaar in vier soorten: ST (sisalstof) = grof voorpolijsten TH (harde stof) = voorpolijsten TW (zachte stof) = hoogglanspolijsten FL (flanel) = hoogglanspolijsten/polijsten •Prijs per stuk, bestelhoeveelheid 5 stuks

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Diameter80 mm
Diameter cilinderboring10 mm
Aangepaste tariefcode59119099
€ 17,10 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 20,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen