Referenties
Bahco:3851-13-0.6-10/14
Rubix:10061097
EAN:7311518183271

Productdetails : BAHCO BANDZAAG 3851-13-0.6-10/14-2080
Voor het zagen van uiteenlopende materialen van aluminium tot roestvaststaal. Speciaal ontworpen tandvormen voor maximale zaagprestaties. Vermoeidheids- en hittebestendige M42 tandtips voor een langere standtijd. Nieuwe en verbeterde vertanding garandeert uitstekende zaagprestaties. Verkrijgbaar in diverse tandvormen voor de meest uiteenlopende toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 58,1 g |
| Lengte | 2080 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Dikte | 0,6 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Vorm van de tanden | speciale tandvorm met hoge penetratiecapaciteit |
| Type vertanding | prx |
| Aantal tanden per inch | 10/14 |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,27 excl. BTW
/ stuk
€ 45,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
