Referenties
Bahco:3851-10-0.9-10/14
Rubix:1099102884
EAN:7311518182823

Documenten
Productdetails : BAHCO BANDZAAG 3851-10-0.9-10/14-30 MTR
Voor het zagen van uiteenlopende materialen van aluminium tot roestvaststaal. Speciaal ontworpen tandvormen voor maximale zaagprestaties. Vermoeidheids- en hittebestendige M42 tandtips voor een langere standtijd. Nieuwe en verbeterde vertanding garandeert uitstekende zaagprestaties. Verkrijgbaar in diverse tandvormen voor de meest uiteenlopende toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 58,2 g |
| Lengte | 30000 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Dikte | 0,9 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Aantal tanden per inch | 10/14 |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 439,89 excl. BTW
/ rol
€ 532,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
