Referenties
Bahco:3851-6-0.9-10/14
Rubix:1099002152
EAN:7311518180768

Productdetails : BAHCO BANDZAAG 3851-6-0.9-10/14-3050
Voor het zagen van uiteenlopende materialen van aluminium tot roestvaststaal. Speciaal ontworpen tandvormen voor maximale zaagprestaties. Vermoeidheids- en hittebestendige M42 tandtips voor een langere standtijd. Nieuwe en verbeterde vertanding garandeert uitstekende zaagprestaties. Verkrijgbaar in diverse tandvormen voor de meest uiteenlopende toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 39,3 g |
| Lengte | 2080 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Dikte | 0,9 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,25 excl. BTW
/ stuk
€ 62,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen