Referenties
Bahco:3851-20-0.9-10/14
Rubix:10089981
EAN:7311518282585

Productdetails : BAHCO BANDZAAG 3851-20-0.9-10/14-3285
Voor het zagen van uiteenlopende materialen van aluminium tot roestvaststaal. Speciaal ontworpen tandvormen voor maximale zaagprestaties. Vermoeidheids- en hittebestendige M42 tandtips voor een langere standtijd. Nieuwe en verbeterde vertanding garandeert uitstekende zaagprestaties. Verkrijgbaar in diverse tandvormen voor de meest uiteenlopende toepassingen.
Sterke punten
•For cutting various types of materials from aluminium to stainless steels
Specially designed tooth shapes for maximum cutting performance
M42 tooth tips provide heat and wear resistance for long blade life
New stronger tooth design gives maximum cutting performance
Wide range of tooth styles available to suit many different applications
Specially designed tooth shapes for maximum cutting performance
M42 tooth tips provide heat and wear resistance for long blade life
New stronger tooth design gives maximum cutting performance
Wide range of tooth styles available to suit many different applications
Toepassingen
Cutting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 122,3 g |
| Lengte | 3285 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Dikte | 0,9 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Vorm van de tanden | m51 (poeder metallurgische vertanding) |
| Type vertanding | prx-vertanding |
| Aantal tanden per inch | 10/14 |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,86 excl. BTW
/ stuk
€ 73,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
