Referenties
Bahco:3851-6-0.6-H-6
Rubix:1099112661
EAN:7311518282707

Productdetails : BAHCO BANDZAAG 3851-6-0.6-H-6-2100
Voor het zagen van uiteenlopende materialen van aluminium tot roestvaststaal. Speciaal ontworpen tandvormen voor maximale zaagprestaties. Vermoeidheids- en hittebestendige M42 tandtips voor een langere standtijd. Nieuwe en verbeterde vertanding garandeert uitstekende zaagprestaties. Verkrijgbaar in diverse tandvormen voor de meest uiteenlopende toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 28,1 g |
| Breedte | 6 mm |
| Dikte | 0,6 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Vorm van de tanden | hook |
| Type vertanding | hook |
| Aantal tanden per inch | 6 tpi |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,57 excl. BTW
/ stuk
€ 45,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
