Referenties
Huvema:16451
Rubix:2699100887
Fabrikant:16451
EAN:8718242061353

Productdetails : HUVEMA BANDZAAGMACHINE HU 125 PB-2
Huvema bandzaagmachine hu 125 pb-2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Zaagdiepte | 125 mm |
| Snelheid | 80 rpm |
| Vermogen | 1010 W |
| Gewicht | 19 kg |
| Hoogte | 446 mm |
| Lengte | 724 mm |
| Breedte | 375 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 496,83 excl. BTW
/ stuk
€ 601,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
