Referenties
Metabo:619008000
Rubix:19090323
Fabrikant:619008000
EAN:4007430304865



Productdetails : METABO LINTZAAGMACHINE BAS 261 PRECISION - 619008000
Hoge precisie en stabiliteit voor maximale zaagkwaliteit
Rustige bandloop door uitgelijnde vliegwielen met rubberen anti-sliplaag
Afstelbare HSS-precisiedrierolgeleiding van het zaaglint boven en onder voor zeer goede zaagresultaten
Precieze parallelgeleider met dubbele klemming en snelbevestiging
Stille inductiemotor, onderhoudsvrij en robuust
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Kantelbare zaagtafel van grijs gietijzer voor hellende sneden
Gereedschapsloze deuropening voor eenvoudige zaaglintwissel
Gereedschapsloze hoogteverstelling van de zaaglintbescherming
LED-werklamp voor verlichting van het zaagbereik
Externe afzuiging mogelijk voor stofarm werken
Zagen van cirkels met hulpstuk (toebehoren)
Met:
Universeel zaaglint A6, Parallelgeleider, Haakse geleider, Afzuigadapter (voor Ø 44, 58, 100 mm), Duwstok
Rustige bandloop door uitgelijnde vliegwielen met rubberen anti-sliplaag
Afstelbare HSS-precisiedrierolgeleiding van het zaaglint boven en onder voor zeer goede zaagresultaten
Precieze parallelgeleider met dubbele klemming en snelbevestiging
Stille inductiemotor, onderhoudsvrij en robuust
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Kantelbare zaagtafel van grijs gietijzer voor hellende sneden
Gereedschapsloze deuropening voor eenvoudige zaaglintwissel
Gereedschapsloze hoogteverstelling van de zaaglintbescherming
LED-werklamp voor verlichting van het zaagbereik
Externe afzuiging mogelijk voor stofarm werken
Zagen van cirkels met hulpstuk (toebehoren)
Met:
Universeel zaaglint A6, Parallelgeleider, Haakse geleider, Afzuigadapter (voor Ø 44, 58, 100 mm), Duwstok
Sterke punten
Hoge precisie en stabiliteit voor maximale zaagkwaliteit|Rustige bandloop door uitgelijnde vliegwielen met rubberen anti-sliplaag|Afstelbare HSS-precisiedrierolgeleiding van het zaaglint boven en onder voor zeer goede zaagresultaten|Precieze parallelgeleider met dubbele klemming en snelbevestiging|Stille inductiemotor, onderhoudsvrij en robuust|Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking|Kantelbare zaagtafel van grijs gietijzer voor hellende sneden|Gereedschapsloze deuropening voor eenvoudige zaaglintwissel|Gereedschapsloze hoogteverstelling van de zaaglintbescherming|LED-werklamp voor verlichting van het zaagbereik|Externe afzuiging mogelijk voor stofarm werken|Zagen van cirkels met hulpstuk (toebehoren)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 220 - 240 V |
| Zaagdiepte | 103 mm |
| Snelheid | 1470 rpm |
| Vermogen | 400 W |
| Gewicht | 32,5 kg |
| Hoogte | 840 mm |
| Lengte | 530 mm |
| Breedte | 245 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 349,00 excl. BTW
/ stuk
€ 422,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen