Referenties
Makita:LB1200F
Rubix:19111643
EAN:0088381612128

Productdetails : MAKITA LINTZAAGMACHINE LB1200F
Lintzaagmachine met zeer betrouwbare inductiemotor.
Wordt standaard geleverd met verrijdbaar onderstel.
Veilig door anti herstart functie.
Met ingebouwde verlichting voor een beter zicht op het werkstuk.
Optioneel verkrijgbaar: verbredingstafel (JM21000300).
Gemakkelijk zaagbanden wisselen door snelwisselsyteem.
Optioneel verkrijgbaar: cirkel geleider (JM21000320).
Wordt standaard geleverd met verrijdbaar onderstel.
Veilig door anti herstart functie.
Met ingebouwde verlichting voor een beter zicht op het werkstuk.
Optioneel verkrijgbaar: verbredingstafel (JM21000300).
Gemakkelijk zaagbanden wisselen door snelwisselsyteem.
Optioneel verkrijgbaar: cirkel geleider (JM21000320).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 615x775x1600 mm |
| Logistiek gewicht | 81200 g |
| Spanning | 240 V |
| Zaagdiepte | 165 mm |
| Snelheid | 1040 rpm |
| Vermogen | 900 W |
| Gewicht | 81,2 kg |
| Hoogte | 615 mm |
| Lengte | 775 mm |
| Breedte | 1600 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 813,83 excl. BTW
/ stuk
€ 984,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
