Referenties
Makita:DPB180Z
Rubix:A0243039
EAN:0088381672009

Productdetails : MAKITA ACCU BANDZAAGMACHINE DPB180Z
Features extremely lightweight design, yet still ensures high performance.
De Makita DPB180Z accu bandzaagmachine (tool only) is geschikt voor vonkvrij zagen van metaal. Variabele bandsnelheid 1,4–2,7 m/s met LED.
Sterke punten
•Giving 430% greater run time
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Zaagdiepte | 120 mm |
| Gewicht | 6,5 kg |
| Hoogte | 313 mm |
| Lengte | 523 mm |
| Breedte | 231 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 396,73 excl. BTW
/ stuk
€ 480,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen