FESTO T-SNELSCHROEFKOPPELING TCK-1/8-PK-6-KU 6264
Banjo T-Koppeling TCK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:TCK-1/8-PK-6-KU
Rubix:06144020
Fabrikant:6264
EAN:4052568019648

Documenten
Productdetails : FESTO T-SNELSCHROEFKOPPELING TCK-1/8-PK-6-KU 6264
T-snelschroefkoppeling TCK-1/8-PK-6-KU zwaaibaar met twee dichtingsringen. Nominale diameter=5,3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsrand, Inbouwpositie=willekeurig, Pneumatische aansluiting=(* G1/8, * PK-6 met wartelmoer), Materiaal - opmerking=RoHS conform
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11,94 g |
| Materiaal | pom (behuizing); pom (moer) |
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,45 excl. BTW
/ stuk
€ 6,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen