SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3301FG-03-08S

Snelheidsregelaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS3301FG-03-08S
Rubix:A0730349
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3301FG-03-08S
Technische samenvatting
Materiaalpbt; roestvrij staal 303
Aansluiting 1r 3/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3301FG-03-08S


Geschikt voor toepassingen waar kopervrije specificaties vereist zijn, kan de in. FGin.-serie ook worden gebruikt in omgevingen waar standaard flowcontrollers door spoelen kunnen worden aangetast, zoals in de voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie. Deze serie is ontworpen om maximale controle te bieden door het aantal slagen van de naald te verhogen tot 10. De behuizing en de afstelling zijn gemaakt van slagvast wit kunststof voor een strakke uitstraling. Deze serie is ook voorzien van SMC's one-touch-koppelingen voor buizen met een buitendiameter van 4 mm tot 12 mm.

Sterke punten

•Roestvrijstalen specificatie voor gebruik in corrosieve omgevingen
Verkrijgbaar met PT- of NPT-poorten
One-touch-koppelingen
Meter-in- en meter-out-types eenvoudig te bepalen aan de hand van de stroming
Richtingssymbool op de kunststof behuizing
Schroefdraad met en zonder afdichtmiddel is standaard verkrijgbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpbt; roestvrij staal 303
Aansluiting 1r 3/8
Profielas-fg
Aansluiting 28
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,36 excl. BTW
/ stuk
29,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen