SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H23-04A1

Verschillende diameters recht - KQ2H

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2H23-04A1
Rubix:A0260638
Fabrikant:KQ2H23-04A1
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H23-04A1

Technische samenvatting

Materiaalc3604, pbt, pp, 303 roestvrij staal
Aansluiting 13,2 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H23-04A1


One-touch-fitting, een PBT-materiaal voor algemeen gebruik Geschikte slangen van Ø 2 tot Ø 16 Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2 Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C Met afdichtmiddel.

Sterke punten

Recht met verschillende diameters. Toepasselijke buitendiameter buis (A): ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.Toepasselijke buitendiameter buis (B): ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalc3604, pbt, pp, 303 roestvrij staal
Aansluiting 13,2 mm
Profielkq2
Aansluiting 24 mm
Maximumtemperatuur60 °C
€ 29,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 35,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen