FESTO T-OPSTEEKSCHROEFKOPPELING TCN-1/4-PK-6 11965
Banjo T-Koppeling TCN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:TCN-1/4-PK-6
Rubix:06144044
Fabrikant:11965
EAN:4052568021351

Documenten
Productdetails : FESTO T-OPSTEEKSCHROEFKOPPELING TCN-1/4-PK-6 11965
T-opsteekschroefkoppeling TCN-1/4-PK-6 voor kunststofslang PAN, PUN, PP, PU, PR, met dichtingsring, zwaaibaar. Nominale diameter=4,9 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 90x90x3 mm |
| Logistiek gewicht | 16,8 g |
| Materiaal | aluminium (behuizing) |
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,74 excl. BTW
/ stuk
€ 9,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen