SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L08-03GS

Mannelijke elleboog

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2L08-03GS
Rubix:A0727412
Fabrikant:KQ2L08-03GS
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L08-03GS

Technische samenvatting

Materiaalc3604;pbt;pp
Aansluiting 13/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L08-03GS


KQ2 one-touch, metrische en inch-fittingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, uitvoeringen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een goede afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij knelfittingen. De KQ2-ontgrendelingsring maakt zowel de spankop als de spantang los, waardoor er weinig kracht nodig is om de slang te verwijderen.

Sterke punten

•Geschikt voor nylon en urethaan buizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van de buis mogelijk zonder deze te beschadigen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Materiaalc3604;pbt;pp
Aansluiting 13/8
Profielkq2
Aansluiting 28
19,54 excl. BTW
/ 2 stuks
23,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen