Referenties
Gedore:4 H-300
Rubix:10025023
Fabrikant:8590440
EAN:4010883859042

Productdetails : GEDORE BANKHAMER 300 G4 H-300
• gesmede hamerkop DIN 1041
• met essen- (E 4 E) of hickorysteel (E 4 H) DIN 5111
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 460 g |
| Type | monteurshamer |
| Lengte | 300 mm |
| Gewicht | 460 g |
| Handvat | hickory |
| Materiaal | gesmede hamerkop volgens din 1041 |
| Aangepaste tariefcode | 82052000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
