BAHCO MOKER TERUGSLAGVRIJ 790G 3625PU-50

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:3625PU-50
Rubix:A0009498
EAN:7311518276126
BAHCO MOKER TERUGSLAGVRIJ 790G 3625PU-50

Technische samenvatting

Typemoker
Sectie50 mm
Lengte320 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO MOKER TERUGSLAGVRIJ 790G 3625PU-50


De compacte kop zorgt voor een geconcentreerde krachtsoverdracht. Anti-sliding handle. The striking area will not be marked. Ideal for tyre change, transmission work, etc.

Sterke punten

•Anti-sliding handle
Force of strike is transferred to object, decreasing shock to the user, reducing wrist and arm fatigue
Non-sparking and low noise
Increased surface protection
Ideal for tyre change and transmission work
Suitable for mould production, wooden furniture, gas, chemical engineering, petroleum, gunpowder, sheet metal, aviation ships, sailing etc
Striking area not marked

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistiek gewicht840 g
Typemoker
Sectie50 mm
Lengte320 mm
Gewicht790 g
Diameter50 mm
Handvatanti-slip handgreep
Lengte kop100 mm
Materiaalstaalconstructie met pu (polyurethaan) laag
Aangepaste tariefcode82041100
€ 46,23 excl. BTW
/ stuk
€ 55,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen