STANLEY FATMAX ANTIVIBE KLAUWHAMER 570 GR RECHT FMHT1-51278
FatMax® Next Gen
Zie technische informatieReferenties
Stanley:FMHT1-51278
Rubix:10132621
EAN:3253561512780

Productdetails : STANLEY FATMAX ANTIVIBE KLAUWHAMER 570 GR RECHT FMHT1-51278
1 piece forged steel hammer with proprietary tuning fork technology
Sterke punten
• Gepatenteerde kop 25% groter dan traditionele hamers
• Anti-Vibratie Handgreep
• Vernieuwd ontwerp en zachtere handgreep
• Nauwkeurig gebalanceerde kop
• Antivibe stemvork systeem om vibratie te beperken
• Anti-Vibratie Handgreep
• Vernieuwd ontwerp en zachtere handgreep
• Nauwkeurig gebalanceerde kop
• Antivibe stemvork systeem om vibratie te beperken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 36x140x340 mm |
| Gewicht verpakking | 808 g |
| Type | nageltrekker |
| Lengte | 340 mm |
| Gewicht | 567 g |
| Vorm | rond |
| Handvat | anti-trillingen handgreep |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,28 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 118,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen