ROEBUCK KUNSTSTOFHAMER WIT/RODE DOP 28MM - 733697
Hamer met losse hamerkoppen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:733697
Rubix:11260998
EAN:3660338017902

Documenten
Productdetails : ROEBUCK KUNSTSTOFHAMER WIT/RODE DOP 28MM - 733697
Verchroomde kop, geleverd met een harde hamerkop (wit) en een middelharde hamerkop (rood). Steel van essenhout.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | moker |
| Sectie | 28 mm |
| Lengte | 255 mm |
| Gewicht | 265 g |
| Diameter | 28 mm |
| Vorm | rond |
| Handvat | essenhout |
| Lengte kop | 102 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,45 excl. BTW
/ stuk
€ 25,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden